SIEMENS - SIE3RT26371AP05 CONTS2 COND.75KVAR 2R 230V 50HZ - 3RT26371AP05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung DC - -99999...-99999 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
106 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209953444
Artikelnummer
SIE3RT26371AP05
Herstellernummer
3RT26371AP05
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
-99999...-99999 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:
75 kvar
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


