SIEMENS - SIE3RT26371AP03 CONTS2 COND.75KVAR 1L,1R - 3RT26371AP03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
106 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209953437
Artikelnummer
SIE3RT26371AP03
Herstellernummer
3RT26371AP03
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:
75 kvar
- Tipo: AC-6b
- Potenza: 75 kVAr
- Tensione nominale: 400 V
- Numero di poli: 3 poli
- Tensione di comando: AC 230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Morsetti: a vite
- Grandezza costruttiva: S2
- Approvazioni internazionali: IEC, UL/CSA
- Facile integrazione con altri componenti del sistema modulare SIRIUS.
- Affidabilità di contatto elevata e grande potenza in una forma costruttiva compatta.
- Numerose combinazioni di apparecchi già testate in fabbrica semplificano l'installazione.
- Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
- Sostituzione della serie costruttiva comprovata 3RT16 con una soluzione sempre attuale.
Contattore per condensatore
I contattori per condensatori SIRIUS 3RT26 sono progettati per il comando di carichi capacitivi, come batterie di condensatori e convertitori di frequenza, offrendo potenza e affidabilità in una forma costruttiva compatta.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


