SIEMENS - SIE3RT26371AB03 CONTS2 COND.75KVAR 1L,1R 24V 50HZ - 3RT26371AB03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
106 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209953512
Artikelnummer
SIE3RT26371AB03
Herstellernummer
3RT26371AB03
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:
75 kvar
- Tipologia: AC-6b
- Potenza: 75 kVAr
- Tensione: 400 V
- Numero di poli: 3
- Tensione di comando: AC 24 V
- Frequenza: 50 Hz
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Tipo di morsetti: a vite
- Grandezza costruttiva: S2
- Certificazioni: IEC e UL/CSA
- Affidabilità elevata dei contatti per un funzionamento duraturo.
- Facile combinazione con altri componenti grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
- Disponibile in diverse grandezze e con un ampio campo di potenza per il comando in AC e DC.
- Testate in fabbrica per diverse combinazioni di apparecchi.
- Sistema modulare SIRIUS che è semplice ed efficiente.
Contattore Per Condensatore
I contattori per condensatori SIRIUS 3RT26 sono progettati per il comando di carichi capacitivi, come batterie di condensatori e convertitori di frequenza, offrendo elevata affidabilità e potenza in una forma costruttiva compatta.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


