Startseite

SIEMENS - SIE3RT26361AP05 CONTS2 COND.50KVAR 2R 230V 50HZ - 3RT26361AP05

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

106 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209953376

Artikelnummer

SIE3RT26361AP05

Herstellernummer

3RT26361AP05

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:

50 kvar

    Contattore per condensatore

    I contattori per condensatori SIRIUS 3RT26 sono progettati per il comando di carichi capacitivi, come batterie di condensatori o convertitori di frequenza, con una grande potenza in una forma costruttiva compatta.

    Dettagli tecnici:

    • AC-6b 50 kVAr
    • 400 V, 3 poli
    • AC 230 V, 50 Hz
    • Contatti ausiliari: 2 NC
    • Morsetti a vite
    • Grandezza costruttiva: S2
    • Disponibile con azionamenti convenzionali per comando in AC e DC, e azionamenti elettronici
    • Tropicalizzati con omologazioni internazionali (es. IEC e UL/CSA)
    • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata affidabilità di contatto
    • Facile combinazione con altri componenti nella partenza
    • Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati
    • Cablaggio facilitato con connessioni frontali
    • Varie grandezze costruttive e ampio campo di potenza disponibili
    • Sostituisce la comprovata serie costruttiva 3RT16
    • Sistema modulare SIRIUS: semplice, efficiente,sempre attuale

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie