Startseite

SIEMENS - SIE3RT26281NF35 CONTS0 COND.33KVAR 1L,2R 95-130VUC - 3RT26281NF35

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 95...130 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 95...130 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

106 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209948136

Artikelnummer

SIE3RT26281NF35

Herstellernummer

3RT26281NF35

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

95...130 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

95...130 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

95...130 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:

33 kvar

    Contattore Per Condensatore

    I contattori per condensatori SIRIUS 3RT26 sono progettati per il comando di carichi capacitivi, come batterie di condensatori o convertitori di frequenza, e offrono una soluzione compatta e affidabile.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-6b
    • Potenza: 33 kVAr / 400 V
    • Poli: 3 poli
    • Tensione di comando: AC/DC 95...130 V
    • Frequenza: 50/60 Hz
    • Varistore integrato
    • Contatti ausiliari: 1 NO + 2 NC
    • Morsetti: a vite
    • Grandezza costruttiva: S0
    • Tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata affidabilità di contatto in una forma costruttiva compatta.
    • Facilità di combinazione con altri componenti attraverso soluzioni modulari.
    • Reduzione della complessità di montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
    • Semplificazione del cablaggio tramite connessioni frontali.
    • Accessoristica uniforme adatta per tutte le grandezze costruttive.
    • Una soluzione efficiente e sempre attuale con il sistema modulare SIRIUS.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie