Startseite

SIEMENS - SIE3RT26281NB35 CONTS0 COND.33KVAR 1L,2R 21-28VUC - 3RT26281NB35

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 21...28 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 21...28 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

106 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209948143

Artikelnummer

SIE3RT26281NB35

Herstellernummer

3RT26281NB35

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

21...28 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

21...28 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

21...28 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:

33 kvar

    Contattore per condensatore

    I contattori per condensatori SIRIUS 3RT26 sono progettati per il comando di carichi capacitivi, come batterie di condensatori o convertitori di frequenza.

    Dettagli tecnici:

    • AC-6b 33 kVAr
    • 400 V, 3 poli
    • AC/DC 21...28 V, 50/60 Hz
    • Varistore integrato
    • Contatti ausiliari: 1 NO + 2 NC
    • Morsetti a vite
    • Grandezza costruttiva: S0
    • Tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
    • Disponibili in diverse grandezze costruttive e ampio campo di potenza

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata affidabilità di contatto in una forma costruttiva compatta.
    • Facile combinazione con altri componenti nella partenza.
    • Installazione semplificata grazie a blocchetti di contatti ausiliari integrati.
    • Cablaggio semplificato con connessioni frontali.
    • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
    • Sostituzione della comprovata serie costruttiva 3RT16 per maggior efficienza.
    • Parte del sistema modulare SIRIUS, semplice e sempre attuale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie