SIEMENS - SIE3RT26281AP05 CONTS0 COND.33KVAR 1L,2R 230V50HZ - 3RT26281AP05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
106 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209948174
Artikelnummer
SIE3RT26281AP05
Herstellernummer
3RT26281AP05
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:
33 kvar
- Tipo: AC-6b
- Potenza: 33 kVAr
- Tensione nominale: 400 V
- Poli: 3
- Tensione di controllo: AC 230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Contatti ausiliari: 1 NO + 2 NC
- Collegamenti: morsetti a vite
- Grandezza costruttiva: S0
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Grande potenza in una forma costruttiva compatta.
- Elevata affidabilità di contatto.
- Facile combinabilità con altri componenti nella partenza.
- Blocchetti di contatti ausiliari integrati che riducono la complessità del montaggio.
- Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
- Modularità e aggiornamenti continui del sistema SIRIUS.
Contattore Per Condensatore
I contattori per condensatori SIRIUS 3RT26 sono progettati per il comando di carichi capacitivi, come batterie di condensatori e convertitori di frequenza.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


