Startseite

SIEMENS - SIE3RT26281AF05 CONTS0 COND.33KVAR 1L,2R 110V50HZ - 3RT26281AF05

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

106 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209948181

Artikelnummer

SIE3RT26281AF05

Herstellernummer

3RT26281AF05

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:

33 kvar

Contattore per condensatore

Contattore per il comando di carichi capacitivi, come le batterie di condensatori o i convertitori di frequenza.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: AC-6b
  • Potenza: 33 kVAr
  • Tensione: 400 V
  • Poli: 3
  • Tensione di comando: AC 110 V
  • Frequenza: 50 Hz
  • Contatti ausiliari: 1 NO + 2 NC
  • Morsetti: a vite
  • Grandezza costruttiva: S0

Vantaggi per il cliente:

  • Grande potenza in una forma costruttiva compatta e elevata affidabilità di contatto.
  • Combinazione flessibile con altri componenti nella partenza.
  • Blocchetti di contatti ausiliari integrati per ridurre la complessità del montaggio.
  • Connessioni frontali per semplificare il cablaggio.
  • Tropicalizzati con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA).
  • Fornibili in diverse grandezze costruttive e con un ampio campo di potenza per il comando AC e DC.
  • Tutti gli accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
  • Sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RT16.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie