Startseite

SIEMENS - SIE3RT26281AB05 CONTS0 COND.33KVAR 1L,2R 24V50HZ - 3RT26281AB05

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

106 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209948198

Artikelnummer

SIE3RT26281AB05

Herstellernummer

3RT26281AB05

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:

33 kvar

    Contattore per condensatore

    I contattori per condensatori 3RT26 sono progettati per il comando di carichi capacitivi, come batterie di condensatori o convertitori di frequenza, offrendo un'ottima soluzione modulare.

    Dettagli tecnici:

    • AC-6b 33 kVAr, / 400 V
    • 3 poli, AC 24 V, 50 Hz
    • Contatti ausiliari: 1 NO + 2 NC
    • Morsetti a vite
    • Grandezza costruttiva: S0
    • Disponibili con azionamenti convenzionali per il comando in AC e DC
    • Azionamenti elettronici disponibili con comando in AC/DC
    • Tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Varie grandezze costruttive e ampio campo di potenza

    Vantaggi per i clienti:

    • Alta potenza in una forma costruttiva compatta
    • Elevata affidabilità di contatto
    • Possibilità di combinazioni multiple con altri componenti nella partenza
    • Blocco di contatti ausiliari integrati per una riduzione della complessità del montaggio
    • Connessioni frontali che semplificano il cablaggio
    • Tutti gli accessori sono uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
    • Sostituisce la comprovata serie costruttiva 3RT16

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie