SIEMENS - SIE3RT26271NB35 CONTS0 COND.25KVAR 1L,2R 21-28VUC - 3RT26271NB35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 21...28 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 21...28 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
106 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209948228
Artikelnummer
SIE3RT26271NB35
Herstellernummer
3RT26271NB35
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
21...28 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
21...28 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
21...28 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:
25 kvar
- Tipo: AC-6b
- Capacità: 25 kVAr
- Tensione: 400 V
- Poli: 3
- Voltaggio di azionamento: AC/DC 21...28 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Varistore integrato: Sì
- Contatti ausiliari: 1 NO + 2 NC
- Morsetti: A vite
- Grandezza costruttiva: S0
- Modularità: Combinaibile con altri componenti della serie SIRIUS
- Tropicalizzazione: Sì
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Elevata affidabilità di contatto in una forma costruttiva compatta.
- Facile combinazione con altri apparecchi già testati in fabbrica.
- Blocchetti di contatti ausiliari integrati per ridurre la complessità del montaggio.
- Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
- Disponibilità in diverse grandezze costruttive e un ampio campo di potenza.
- Tutti gli accessori sono uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
- Sostituzione della comprovata serie costruttiva 3RT16.
- Sistema modulare SIRIUS: semplice, efficiente e sempre attuale.
Contattore per condensatore
Contattori per condensatori SIRIUS 3RT26 per il comando di carichi capacitivi, ad esempio batterie di condensatori o convertitori di frequenza.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


