SIEMENS - SIE3RT26271BB45 CONTS0 COND.25KVAR 1L,2R 24VDC - 3RT26271BB45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
106 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209948242
Artikelnummer
SIE3RT26271BB45
Herstellernummer
3RT26271BB45
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:
25 kvar
- Tipo: AC-6b
- Potenza: 25 kVAr
- Tensione: 400 V
- Poli: 3
- Tensione di comando: DC 24 V
- Contatti ausiliari: 1 NO + 2 NC
- Morsetti a vite
- Grandezza costruttiva: S0
- Disponibilità in diverse grandezze costruttive
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Alta potenza in una forma costruttiva compatta.
- Elevata affidabilità di contatto.
- Integrati con blocchetti di contatti ausiliari per ridurre la complessità del montaggio.
- Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
- Facile combinazione con altri componenti nel sistema modulare SIRIUS.
- Superano la comprovata serie costruttiva 3RT16.
Contattore Per Condensatore
I contattori per condensatori SIRIUS 3RT26 sono progettati per il comando di carichi capacitivi, come batterie di condensatori o convertitori di frequenza.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


