SIEMENS - SIE3RT26271AK65 CONT., AC, 110 V 50 HZ / 120 V 60 HZ - 3RT26271AK65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
106 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621013695
Artikelnummer
SIE3RT26271AK65
Herstellernummer
3RT26271AK65
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:
25 kvar
- Tipo: AC-6b 25 kVAr
- Tensione: 400 V
- Poli: 3 poli
- Frequenza: AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz
- Contatti ausiliari: 1 NO + 2 NC
- Morsetti: a vite
- Grandezza costruttiva: S0
- Affidabilità: Elevata, con tropicalizzazione e omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Combinazione flessibile con altri componenti nella partenza, molte già testate in fabbrica.
- Riduzione della complessità del montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Cablaggio semplificato grazie alle connessioni frontali.
- Disponibilità in diverse grandezze costruttive e con un ampio campo di potenza.
- Uniformità degli accessori per tutte le grandezze costruttive.
- Successione alla comprovata serie costruttiva 3RT16, mantenendo semplicità ed efficienza con il sistema modulare SIRIUS.
Contattore Per Condensatore
I contattori per condensatori SIRIUS 3RT26 sono progettati per il comando di carichi capacitivi, come batterie di condensatori o convertitori di frequenza.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


