Startseite

SIEMENS - SIE3RT26271AF05 CONTS0 COND.25KVAR 1L,2R 110V50HZ - 3RT26271AF05

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

106 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209948280

Artikelnummer

SIE3RT26271AF05

Herstellernummer

3RT26271AF05

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:

25 kvar

    Contattore per condensatore

    I contattori per condensatori SIRIUS 3RT26 sono progettati per il comando di carichi capacitivi, come batterie di condensatori o convertitori di frequenza, offrendo un'ottima affidabilità in una forma costruttiva compatta.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-6b
    • Potenza: 25 kVAr / 400 V
    • Poli: 3
    • Tensione: AC 110 V
    • Frequenza: 50 Hz
    • Contatti ausiliari: 1 NO + 2 NC
    • Morsetti: a vite
    • Grandezza costruttiva: S0
    • Certificazioni: IEC e UL/CSA

    Vantaggi per il cliente:

    • Grande potenza in una forma compatta.
    • Opzioni di azionamento per il comando in AC e DC.
    • Facilità di montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
    • Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
    • Compatibilità degli accessori per tutte le grandezze costruttive.
    • Sostituzione della serie costruttiva 3RT16 con un sistema modulare sempre attuale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie