SIEMENS - SIE3RT26271AB05 CONTS0 COND.25KVAR 1L,2R 24VAC 50HZ - 3RT26271AB05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
106 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209948105
Artikelnummer
SIE3RT26271AB05
Herstellernummer
3RT26271AB05
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:
25 kvar
- Tipo: AC-6b
- Potenza: 25 kVAr
- Tensione: 400 V
- Poli: 3 poli
- Tensione di comando: AC 24 V
- Frequenza: 50 Hz
- Contatti ausiliari: 1 NO + 2 NC
- Morsetti: a vite
- Grandezza costruttiva: S0
- Tropicalizzazione: sì
- Omologazioni: IEC, UL/CSA
- Elevata affidabilità di contatto in una forma costruttiva compatta.
- Possibilità di combinazioni multipla con altri componenti nella partenza.
- Riduzione della complessità di montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Cablaggio semplificato con connessioni frontali.
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
- Sostituzione della comprovata serie costruttiva 3RT16.
- Sistema modulare SIRIUS: semplice, efficiente, sempre attuale.
Contattore per condensatore
Il contattore per condensatore SIRIUS 3RT26 è progettato per il comando di carichi capacitivi, come batterie di condensatori o convertitori di frequenza.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


