Startseite

SIEMENS - SIE3RT26261AF05 CONTS0 COND.20KVAR 1L,2R 110V50HZ - 3RT26261AF05

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

106 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209948037

Artikelnummer

SIE3RT26261AF05

Herstellernummer

3RT26261AF05

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:

20 kvar

    Contattore per condensatore

    Contattori per condensatori SIRIUS 3RT26 progettati per il comando di carichi capacitivi come batterie di condensatori o convertitori di frequenza.

    Dettagli tecnici:

    • AC-6b 20 kVAr
    • 400 V, a 3 poli
    • AC 110 V, 50 Hz
    • Contatti ausiliari: 1 NO + 2 NC
    • Morsetti a vite
    • Grandezza costruttiva: S0
    • Tropicalizzati e con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)

    Vantaggi per i clienti:

    • Grande potenza in una forma costruttiva compatta
    • Elevata affidabilità di contatto
    • Facile combinazione con altri componenti nel sistema SIRIUS
    • Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati
    • Cablaggio semplificato con connessioni frontali
    • Accessori uniformi adatti per tutte le grandezze costruttive
    • Sostituzione della comprovata serie costruttiva 3RT16

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie