Startseite

SIEMENS - SIE3RT26251NF35 CONTS0 COND.16,7KVAR 1L,2R 95-130VUC - 3RT26251NF35

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 95...130 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 95...130 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

106 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209948075

Artikelnummer

SIE3RT26251NF35

Herstellernummer

3RT26251NF35

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

95...130 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

95...130 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

95...130 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:

16.7 kvar

    Contattore per condensatore

    I contattori per condensatori SIRIUS 3RT26 sono progettati per il comando di carichi capacitivi come batterie di condensatori e convertitori di frequenza, offrendo elevata affidabilità e potenza in una forma compatta.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-6b
    • Potenza: 16,7 kVAr
    • Tensione nominale: 400 V
    • Poli: 3
    • Gamma di azionamento: AC/DC 95...130 V
    • Frequenza: 50/60 Hz
    • Varistore integrato
    • Contatti ausiliari: 1 NO + 2 NC
    • Morsetti: a vite
    • Grandezza costruttiva: S0
    • Tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)

    Vantaggi per iclienti:

    • Compatibilità con il sistema componibile SIRIUS.
    • Grande potenza in una forma costruttiva compatta.
    • Facile montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
    • Cablaggio semplificato grazie alle connessioni frontali.
    • Flessibilità nella combinazione con altri componenti già testati in fabbrica.
    • Uniformità degli accessori per tutte le grandezze costruttive.
    • Sostituzione della comprovata serie costruttiva 3RT16.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie