SIEMENS - SIE3RT26251AP05 CONT, AC6B 16.7KVAR 1NO,2NC 230VAC 50HZ - 3RT26251AP05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
106 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209947993
Artikelnummer
SIE3RT26251AP05
Herstellernummer
3RT26251AP05
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:
16.7 kvar
- AC-6b 16,7 kVAr
- 400 V, 3 poli
- AC 230 V, 50 Hz
- Contatti ausiliari: 1 NO + 2 NC
- Morsetti a vite
- Grandezza costruttiva: S0
- Tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
- Disponibili in diverse grandezze costruttive e un ampio campo di potenza per il comando AC e DC
- Grande potenza inuna forma costruttiva compatta
- Elevata affidabilità di contatto
- Facile combinazione con altri componenti nella partenza
- Riduzione della complessità del montaggio con blocchetti di contatti ausiliari integrati
- Cablaggio semplificato grazie a connessioni frontali
- Tutti gli accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
- Alternativa moderna alla serie costruttiva 3RT16
Contattore per condensatore
I contattori per condensatori SIRIUS 3RT26 sono progettati per il comando di carichi capacitivi, come batterie di condensatori o convertitori di frequenza, offrendo una grande potenza in una forma costruttiva compatta.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


