Startseite

SIEMENS - SIE3RT26251AF05 CONTS0 COND.16,7KVAR 1L,2R 110V50HZ - 3RT26251AF05

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

106 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209948006

Artikelnummer

SIE3RT26251AF05

Herstellernummer

3RT26251AF05

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:

16.7 kvar

    Contattore per condensatore

    I contattori per condensatori SIRIUS 3RT26 sono progettati per il comando di carichi capacitivi, come batterie di condensatori e convertitori di frequenza, offrendo una soluzione potente e compatta.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-6b
    • Potenza: 16,7 kVAr
    • Voltaggio: 400 V
    • Numero di poli: 3
    • Contatti ausiliari: 1 NO + 2 NC
    • Morsetti: a vite
    • Grandezza costruttiva: S0
    • Azionamenti: convenzionali e elettronici per AC e DC
    • Tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata affidabilità di contatto in una formacostruttiva compatta.
    • Facile combinazione con altri componenti nella partenza, molte configurazioni testate in fabbrica.
    • Blocco di contatti ausiliari integrato per una riduzione della complessità di montaggio.
    • Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
    • Accessori uniformi compatibili con tutte le grandezze costruttive.
    • Sostituzione della comprovata serie costruttiva 3RT16, mantenendo un sistema modulare sempre attuale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie