SIEMENS - SIE3RT26171BF43 CONTS00 COND.12,5KVAR 1L,1R 110VDC - 3RT26171BF43

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
106 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209948419
Artikelnummer
SIE3RT26171BF43
Herstellernummer
3RT26171BF43
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:
12.5 kvar
- AC-6b 12,5 kVAr
- 400 V
- 3 poli
- DC 110 V
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Morsetti a vite
- Grandezza costruttiva: S00
- Tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
- Elevata affidabilità di contatto e potenza in un design compatto.
- Facile combinazione con altri componenti grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
- Accessori uniformemente compatibili per tutte le grandezze costruttive.
- Modularità e facilità d'uso nel sistema SIRIUS, sostituendo efficacemente la serie 3RT16.
Contattore per condensatore
I contattori per condensatori SIRIUS 3RT26 sono progettati per il comando di carichi capacitivi, come batterie di condensatori o convertitori di frequenza, offrendo potenza elevata in una forma costruttiva compatta.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


