SIEMENS - SIE3RT25451NP30 CONTS3 2L+2R 37KW 175-280VUC VT - 3RT25451NP30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 175...280 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 37 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 175...280 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 125 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
459 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621027692
Artikelnummer
SIE3RT25451NP30
Herstellernummer
3RT25451NP30
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
175...280 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
37 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
175...280 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
125 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
30 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
175...280 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
80 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Breite:
70 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
152 mm
- AC-3, 80 A, 37 kW / 400 V
- 4 poli, AC/DC 175...280 V, 50/60 Hz
- Varistore integrato
- Contatti principali: 2 NO + 2 NC
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Morsetti a vite
- Grandezza costruttiva: S3
- Tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
- Disponibili anche con morsetti a molla per un collegamento rapido
- Facile combinazione con altri componenti nella partenza, riducendo la complessità del montaggio
- Connessioni frontali che semplificano il cablaggio
- Elevata affidabilità di contatto e grande potenza in forma compatta
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
- Modularità con molte combinazioni di apparecchi già testate in fabbrica
Contattore di potenza
Il contattore SIRIUS 3RT25 è progettato per la commutazione di poli con motori di sollevamento o per il comando di due carichi separati, offrendo alta potenza in una forma compatta e affidabile.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


