SIEMENS - SIE3RT25451NB30 CONTS3 2L+2R 37KW 20-33VUC VT - 3RT25451NB30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 20...33 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 37 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20...33 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 125 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
459 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621027685
Artikelnummer
SIE3RT25451NB30
Herstellernummer
3RT25451NB30
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
20...33 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
37 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
20...33 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
125 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
30 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
20...33 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
80 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Breite:
70 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
152 mm
- Tipo: AC-3
- Corrente nominale: 80 A
- Potenza: 37 kW / 400 V
- Poli: 4 poli
- Tensione di alimentazione: AC/DC 20...33 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Varistore integrato
- Contatti principali: 2 NO+ 2 NC
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Morsetti: a vite
- Grandezza costruttiva: S3
- Tropicalizzati e omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
- Compatta e alta potenza in forma costruttiva ridotta.
- Facile combinazione con altri componenti grazie al sistema componibile SIRIUS.
- Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link).
- Installazione semplificata grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Cablaggio facilitato attraverso connessioni frontali.
- Disponibile in diverse grandezze e ampie potenze per applicazioni AC e DC.
- Collegamenti rapidi e resistenti alle vibrazioni con morsetti a molla.
- Accessori uniformi per tutte le grandezze costruttive.
Contattore Di Potenza
Il contattore SIRIUS 3RT25 è progettato per la commutazione di poli con motori di sollevamento o per il comando di due carichi separati.
Dettagli Tecnici:
Benefici per il Cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


