Startseite

SIEMENS - SIE3RT25451AP00 CONTS3 2L+2R 37KW 230V 50HZ VT - 3RT25451AP00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 37 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 125 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

120 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047621022345

Artikelnummer

SIE3RT25451AP00

Herstellernummer

3RT25451AP00

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

37 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

125 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

22.064964 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

80 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Contattore di potenza

Contattore potente e compatto, progettato per la commutazione di poli con motori di sollevamento o per il comando di due carichi separati.

Dettagli tecnici:

  • AC-3
  • 80 A
  • 37 kW / 400 V
  • A 4 poli
  • AC 230 V
  • 50 Hz
  • Contatti principali: 2 NO + 2 NC
  • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
  • Morsetti a vite
  • Grandezza costruttiva: S3

Vantaggi per il cliente:

  • Grande potenza in una forma costruttiva compatta e elevata affidabilità di contatto.
  • Possibilità di combinazione versatile con altri componenti nella partenza motore.
  • Blocchetti di contatti ausiliari integrati che riducono la complessità del montaggio.
  • Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
  • Applicazioni tropicalizzate con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA).
  • Disponibilità in diverse grandezze costruttive e in un ampio campo di potenza per il comando in AC e DC.
  • Ampia gamma di accessori uniformemente adatta per tutte le grandezze costruttive.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie