SIEMENS - SIE3RT25441NB30 CONTS3 2L+2R 30KW 20-33VUC VT - 3RT25441NB30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 20...33 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 30 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20...33 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 100 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
459 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621027661
Artikelnummer
SIE3RT25441NB30
Herstellernummer
3RT25441NB30
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
20...33 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
30 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
20...33 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
100 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
25 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
20...33 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
65 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Breite:
70 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
152 mm
- Tipologia: AC-3
- Corrente nominale: 65 A
- Potenza: 30 kW / 400 V
- Poli: 4
- Tensione di controllo: AC/DC 20...33 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Varistore integrato
- Contatti principali: 2 NO + 2 NC
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Morsetti: a vite oppure a molla per un collegamento rapido
- Grandezza costruttiva: S3
- Tropicalizzazione e omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Elevata affidabilità di contatto per operazioni sicure.
- Facilita il montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
- Combina in modo versatile con altri componenti nella partenza.
- Disponibile in diverse grandezze costruttive con un ampio campo di potenza.
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
Contattore Di Potenza
Il contattore SIRIUS 3RT25 è progettato per la commutazione di poli con motori di sollevamento o per il comando di due carichi separati, combinando grande potenza e compattezza.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


