SIEMENS - SIE3RT25441AF00 CONTS3 2L+2R 30KW 110V 50HZ VT - 3RT25441AF00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 30 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 100 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
312 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621027593
Artikelnummer
SIE3RT25441AF00
Herstellernummer
3RT25441AF00
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
30 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
100 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
18.38747 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
65 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Contattore di potenza
Il contattore di potenza è progettato per la commutazione di poli con motori di sollevamento o per il comando di due carichi separati.
Dettagli tecnici:
- Tipo: AC-3
- Corrente: 65A
- Potenza: 30 kW / 400 V
- Numero di poli: 4
- Tensione di controllo: AC 110 V
- Frequenza: 50 Hz
- Contatti principali: 2 NO + 2 NC
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Morsetti: a vite
- Grandezza costruttiva: S3
Vantaggi per il cliente:
- Grande potenza in una forma costruttiva compatta.
- Elevata affidabilità di contatto.
- Possibilità di combinazioni versatili con altri componenti nella partenza motore.
- Blocchetti di contatti ausiliari integrati che riducono la complessità del montaggio.
- Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
- Tropicalizzati con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA).
- Disponibili in diverse grandezze costruttive e in un ampio campo di potenza per il comando in AC e DC.
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
- Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


