SIEMENS - SIE3RT25361NB30 CONTS2 2L,2R 22KW UC 20-33V VT - 3RT25361NB30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 20...33 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 22 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20...33 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 70 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
312 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209953611
Artikelnummer
SIE3RT25361NB30
Herstellernummer
3RT25361NB30
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
20...33 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
22 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
20...33 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
70 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
18.38747 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
20...33 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
41 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Contattore di potenza
Il contattore di potenza 3RT25 è progettato per la commutazione di poli con motori di sollevamento o per il comando di due carichi separati.
Dettagli tecnici:
- AC-3
- 41 A
- 22 kW / 400 V
- A 4 poli
- AC/DC 20...33 V
- 50/60 Hz
- Con varistore integrato
- Contatti principali: 2 NO + 2 NC
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Morsetti a vite
- Grandezza costruttiva: S2
- Tropicalizzati
- Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- Disponibili in diverse grandezze costruttive e in un ampio campo di potenza per il comando in AC e DC
- Morsetti a molla disponibili per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
Vantaggi per il cliente:
- Elevata affidabilità di contatto
- Combinazioni versatili conaltri componenti nella partenza motore
- Blocchetti di contatti ausiliari integrati che riducono la complessità del montaggio
- Connessioni frontali che semplificano il cablaggio
- Servizio e assistenza globale con un'ampia gamma di accessori adatta per tutte le grandezze costruttive
- Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


