SIEMENS - SIE3RT25361AF00 CONTS2 2L,2R 22KW 110V 50HZ VT - 3RT25361AF00
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 22 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 70 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
120 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209953666
Artikelnummer
SIE3RT25361AF00
Herstellernummer
3RT25361AF00
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
22 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
70 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
18.38747 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
41 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Contattore di potenza
Contattore di potenza versatile per la commutazione di poli con motori di sollevamento o per il comando di due carichi separati.
Dettagli tecnici:
- Tipo: AC-3
- Corrente: 41 A
- Potenza: 22 kW / 400 V
- Poli: 4 poli
- Voltaggio: AC 110 V
- Frequenza: 50 Hz
- Contatti principali: 2 NO + 2 NC
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Morsetti: a vite
- Grandezza costruttiva: S2
- Tropicalizzati con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
Vantaggi per il cliente:
- Grande potenza in una forma costruttiva compatta
- Elevata affidabilità di contatto
- Combinazioni versatili con altri componenti nella partenza motore
- Blocchetti di contatti ausiliari integrati che riducono la complessità del montaggio
- Connessioni frontali che semplificano il cablaggio
- Disponibilità in diverse grandezze costruttive e ampia gamma di potenza per il comando in AC e DC
- Morsetti a molla disponibili per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
- Accessorio adatto per tutte le grandezze costruttive
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


