Startseite

SIEMENS - SIE3RT25351NF30 CONTS2 2L,2R 18,5KW UC 84-185V VT - 3RT25351NF30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 83...155 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 18.5 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 83...155 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 60 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

312 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209953635

Artikelnummer

SIE3RT25351NF30

Herstellernummer

3RT25351NF30

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

83...155 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

18.5 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

83...155 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

60 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

14.709976 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

83...155 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

35 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Contattore di potenza

Il contattore di potenza 3RT25 è progettato per la commutazione di poli con motori di sollevamento o per il comando di due carichi separati.

Dettagli tecnici:

  • AC-3
  • 35 A
  • 18,5 kW / 400 V
  • A 4 poli
  • AC/DC 83...155 V
  • 50/60 Hz
  • Con varistore integrato
  • Contatti principali: 2 NO + 2 NC
  • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
  • Morsetti avite
  • Grandezza costruttiva: S2

Vantaggi per il cliente:

  • Parte integrante del sistema modulare SIRIUS con prodotti perfettamente accordati tra loro.
  • Grande potenza in una forma costruttiva compatta e elevata affidabilità di contatto.
  • Possibilità di combinazioni versatili con altri componenti nella partenza motore.
  • Blocchetti di contatti ausiliari integrati che riducono la complessità del montaggio.
  • Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
  • Tropicalizzati con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA).
  • Disponibili in diverse grandezze costruttive e in un ampio campo di potenza per il comando in AC e DC.
  • Apparecchi più piccoli disponibili anche con morsetti a molla per un collegamento rapido e resistente alle vibrazioni.
  • Gamma di accessori come blocchetti di contatti ausiliari, sganciatori ausiliari etc. uniformemente adatta per tutte le grandezze costruttive.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie