SIEMENS - SIE3RT25351NB30 CONTS2 2L,2R 18,5KW UC 20-33V VT - 3RT25351NB30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 20...33 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 18.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20...33 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 60 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
120 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209953567
Artikelnummer
SIE3RT25351NB30
Herstellernummer
3RT25351NB30
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
20...33 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
18.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
20...33 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
60 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
14.709976 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
20...33 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
35 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Contattore di potenza
Contattore di potenza per la commutazione di poli con motori di sollevamento o per il comando di due carichi separati.
Dettagli tecnici:
- AC-3
- 35 A
- 18,5 kW / 400 V
- A 4 poli
- AC/DC 20...33 V
- 50/60 Hz
- Varistore integrato
- Contatti principali: 2 NO + 2 NC
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Morsetti a vite
- Grandezza costruttiva: S2
Vantaggi per il cliente:
- Grande potenza in una forma costruttiva compatta.
- Elevata affidabilità di contatto.
- Combinazioni versatili con altri componenti nella partenza motore.
- Blocchetti di contatti ausiliari integrati che riducono la complessità del montaggio.
- Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
- Tropicalizzati con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA).
- Disponibili in diverse grandezze costruttive e in un ampio campo di potenza per il comando in AC e DC.
- Apparecchi disponibili anche con morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni.
- Gamma di accessori uniformemente adatta per tutte le grandezze costruttive.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


