Startseite

SIEMENS - SIE3RT25351AB00 CONTS2 2L,2R 18,5KW 24V 50HZ VT - 3RT25351AB00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 18.5 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 60 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

459 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209942752

Artikelnummer

SIE3RT25351AB00

Herstellernummer

3RT25351AB00

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

18.5 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

60 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

20 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

35 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Breite:

75 mm

Höhe:

114 mm

Tiefe:

130 mm

    Contattore di potenza

    Contattore SIRIUS 3RT25 per la commutazione di poli con motori di sollevamento o per il comando di due carichi separati.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-3
    • Intensità nominale: 35A
    • Potenza nominale: 18,5 kW / 400 V
    • Configurazione: 4 poli
    • Alimentazione: AC 24 V, 50 Hz
    • Contatti principali: 2 NO + 2 NC
    • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
    • Morsetti: a vite
    • Grandezza costruttiva: S2
    • Test di fabbrica per molte combinazioni di apparecchi
    • Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA

    Vantaggi per i clienti:

    • Grande potenza in una forma costruttiva compatta.
    • Elevata affidabilità di contatto.
    • Combinazione flessibile con altri componenti nella partenza.
    • Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link).
    • Blocchetti di contatti ausiliari integrati per ridurre la complessità del montaggio.
    • Connessioni frontali per semplificare il cablaggio.
    • Disponibile in diverse grandezze costruttive e un ampio campo di potenza per AC e DC.
    • Morsetti a molla per un collegamento rapido e resistente alle vibrazioni.
    • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
    • Sistema modulare SIRIUS: semplice, efficiente, sempre attuale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie