Startseite

SIEMENS - SIE3RT25262AP00 CONT11KW,1L,1R 230V 50HZ,4P,2R,2L,S0,M - 3RT25262AP00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 11 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 40 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

111 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209834880

Artikelnummer

SIE3RT25262AP00

Herstellernummer

3RT25262AP00

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

11 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

40 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

15 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

25 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Breite:

61 mm

Höhe:

102 mm

Tiefe:

97 mm

    Contattore di potenza

    Il contattore SIRIUS 3RT25 è progettato per la commutazione di poli con motori di sollevamento o per il comando di due carichi separati, offrendo potenza in una forma costruttiva compatta e affidabilità elevata.

    Dettagli tecnici:

    • AC-3, 25 A
    • 11 kW / 400 V
    • 4 poli
    • AC 230 V, 50 Hz
    • Contatti principali: 2 NO + 2 NC
    • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
    • Morsetti a molla
    • Grandezza costruttiva: S0
    • Combinazioni testate in fabbrica
    • Tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Disponibili con morsettia vite o morsetti a molla

    Benefici per i clienti:

    • Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link)
    • Riduzione della complessità del montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati
    • Cablaggio semplificato con connessioni frontali
    • Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
    • Ampia gamma di accessori uniformemente adatta per tutte le grandezze costruttive
    • Parte del sistema modulare SIRIUS, semplice ed efficiente

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie