Startseite

SIEMENS - SIE3RT25182AF00 CONT7.5KW,AC 110V 50HZ,4P,2R,2L,S00,ML - 3RT25182AF00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 7.5 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

77 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209844773

Artikelnummer

SIE3RT25182AF00

Herstellernummer

3RT25182AF00

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

22 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

3.677494 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

16 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Contattore di potenza

I contattori 3RT25 sono progettati per la commutazione di poli con motori di sollevamento e per il comando di due carichi separati.

Dettagli tecnici:

  • AC-3
  • 16 A
  • 7,5 kW /400 V
  • A 4 poli
  • AC 110 V
  • 50/60 Hz
  • Contatti principali: 2 NO + 2 NC
  • Morsetti a molla
  • Grandezza costruttiva: S00
  • Tropicalizzati
  • Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)

Vantaggi per il cliente:

  • Grande potenza in una forma costruttiva compatta
  • Elevata affidabilità di contatto
  • Combinazione versatile con altri componenti nella partenza motore
  • Combinazioni di apparecchi testate in fabbrica
  • Blocchetti di contatti ausiliari integrati che riducono la complessità del montaggio
  • Connessioni frontali che semplificano il cablaggio
  • Disponibili in diverse grandezze costruttive e in un ampio campo di potenza per il comando in AC e DC
  • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
  • Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie