SIEMENS - SIE3RT25181AH00 4POLCONTACTOR AC3: 75KW, 48V 50/60HZ - 3RT25181AH00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 7.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
63 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209917682
Artikelnummer
SIE3RT25181AH00
Herstellernummer
3RT25181AH00
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
5 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
16 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Breite:
45 mm
Höhe:
57.5 mm
Tiefe:
73 mm
- AC-3, 16 A, 7,5 kW / 400 V
- 4 poli, AC 48 V, 50/60 Hz
- Contatti principali: 2 NO + 2 NC
- Morsetti a vite
- Grandezza costruttiva: S00
- Combinabile con altri componenti
- Tropicalizzato con omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
- Eccellente affidabilità di contatto e grande potenza in uno spazio compatto
- Combinazione facile con altri prodotti del sistema SIRIUS
- Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati
- Cablaggio facilitato con connessioni frontali
- Disponibile con morsetti a vite o a molla per un collegamento rapido e resistente alle vibrazioni
- Vasta gamma di accessori compatibili per tutte le grandezze costruttive
Contattore di potenza
Il Contattore SIRIUS 3RT25 è progettato per la commutazione di poli con motori di sollevamento o per il comando di due carichi separati, offrendo potenza in una forma costruttiva compatta e affidabile.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie