SIEMENS - SIE3RT25171BF40 CONT5.5KW,22A,DC 110V,4P,2R,2L,S00,VT - 3RT25171BF40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...110 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
77 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209844612
Artikelnummer
SIE3RT25171BF40
Herstellernummer
3RT25171BF40
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110...110 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
3.677494 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Contattore di potenza
Contattori 3RT25 progettati per la commutazione di poli con motori di sollevamento e per il comando di due carichi separati.
Dettagli tecnici:
- AC-3
- 12 A
- 5,5 kW / 400 V
- A 4 poli
- DC 110 V
- Contatti principali: 2 NO + 2 NC
- Morsetti a vite
- Grandezza costruttiva: S00
- Tropicalizzati con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
Vantaggi per il cliente:
- Grande potenza in una forma costruttiva compatta.
- Elevata affidabilità di contatto.
- Possibilità di combinazioni versatili con altri componenti nella partenza motore.
- Blocco dei contatti ausiliari integrati che riduce la complessità del montaggio.
- Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
- Disponibilità in un ampio campo di potenza per il comando in AC e DC.
- Apparecchi nelle grandezze costruttive più piccole disponibili anche con morsetti a molla per un collegamento rapido.
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


