SIEMENS - SIE3RT25171AP00 CONT5.5KW,AC 230V 50HZ,4P,2R,2L,S00,VT - 3RT25171AP00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 22 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
63 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209844599
Artikelnummer
SIE3RT25171AP00
Herstellernummer
3RT25171AP00
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
5 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Breite:
45 mm
Höhe:
57.5 mm
Tiefe:
73 mm
- Tipo: AC-3
- Corrente nominale: 12 A
- Potenza: 5,5 kW / 400 V
- Poli: 4 poli
- Tensione di controllo: AC 230 V
- Frequenze: 50/60 Hz
- Contatti principali: 2 NO+ 2 NC
- Morsetti: a vite
- Grandezza costruttiva: S00
- Tropicalizzato con omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
- Elevata affidabilità di contatto e combinabilità con altri componenti nella partenza.
- Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
- Varianti con morsetti a molla per collegamenti rapidi, esenti da manutenzione e resistenti alle vibrazioni.
- Gamma di accessori uniformemente adatta per tutte le grandezze costruttive.
- Parte integrante del sistema modulare SIRIUS, semplice ed efficiente.
Contattore di potenza
Il contattore SIRIUS 3RT25 è progettato per la commutazione di poli con motori di sollevamento o per il comando di due carichi separati, offrendo una grande potenza in una forma compatta.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


