SIEMENS - SIE3RT25162AF00 CONT4KW,AC 110V 50HZ,4P,2R,2L,S00,ML - 3RT25162AF00
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 18 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
72 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209844520
Artikelnummer
SIE3RT25162AF00
Herstellernummer
3RT25162AF00
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
18 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
3.677494 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Contattore di potenza
Il contattore di potenza è progettato per la commutazione di poli con motori di sollevamento o per il comando di due carichi separati.
Dettagli tecnici:
- AC-3
- 9 A
- 4 kW / 400 V
- A 4 poli
- AC 110 V
- 50/60 Hz
- Contatti principali: 2 NO + 2 NC
- Morsetti a molla
- Grandezza costruttiva: S00
- Tropicalizzati con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
Vantaggi per il cliente:
- Grande potenza in una forma costruttiva compatta
- Elevata affidabilità di contatto
- Combinabili in modo versatile con altri componenti nella partenza motore
- Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati
- Connessioni frontali che semplificano il cablaggio
- Disponibili in diverse grandezze costruttive e in un ampio campo dipotenza per il comando in AC e DC
- Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni grazie ai morsetti a molla
- Ampia gamma di accessori uniformemente adatta per tutte le grandezze costruttive
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


