SIEMENS - SIE3RT25161BF40 CONT4KW,18A,DC 110V,4P,2R,2L,S00,VT - 3RT25161BF40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...110 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 18 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
63 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209844490
Artikelnummer
SIE3RT25161BF40
Herstellernummer
3RT25161BF40
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110...110 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
18 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
5 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Breite:
45 mm
Höhe:
57.5 mm
Tiefe:
73 mm
- Tipo: Contattore di potenza, AC-3
- Amperaggio: 9 A
- Potenza: 4 kW / 400 V
- Configurazione contatti: 4 poli, 2 NO + 2 NC
- Tensione di controllo: DC 110 V
- Grandezza costruttiva: S00
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Opzioni di connessione: Morsetti a vite o morsetti a molla
- Accessori: Compatibili con tutte le grandezze costruttive
- Elevata affidabilità di contatto e grande potenza in un formato compatto.
- Facile combinabilità con altri componenti, riducendo la complessità del montaggio.
- Cablaggio semplificato grazie a connessioni frontali.
- Tropicalizzati per resistenza in ambienti difficili e progettati per un collegamento veloce e senza manutenzione.
- Una gamma completa di accessori per soddisfare diverse esigenze applicative.
- Parte integrante del sistema modulare SIRIUS, sempre aggiornato ed efficiente.
Contattore SIRIUS 3RT25
Il contattore SIRIUS 3RT25 è progettato per la commutazione di poli con motori di sollevamento o per il comando di due carichi separati, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta.
Dettaglitecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


