SIEMENS - SIE3RT25161AP00 CONT4KW,AC 230V 50HZ,4P,2R,2L,S00,VT - 3RT25161AP00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 18 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
77 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209785090
Artikelnummer
SIE3RT25161AP00
Herstellernummer
3RT25161AP00
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
18 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
5 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Breite:
45 mm
Höhe:
57.5 mm
Tiefe:
73 mm
- Tipo: AC-3
- Corrente nominale: 9A
- Potenza: 4 kW / 400 V
- Numero di poli: 4
- Voltaggio: AC 230 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Contatti principali: 2 NO + 2 NC
- Morsetti: a vite
- Grandezza costruttiva: S00
- Combinabilità con altri componenti nella partenza
- Tropicalizzato e con omologazioni internazionali (es. IEC e UL/CSA)
- Grande potenza in una forma costruttiva compatta e elevata affidabilità di contatto.
- Connessioni frontali per semplificare il cablaggio.
- Disponibile con morsetti a molla per collegamenti rapidi e privi di manutenzione.
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive, riducendo la complessità del montaggio.
- Molte combinazioni testate in fabbrica per una sicurezza operativa ottimale.
Contattore di potenza
Contattore SIRIUS 3RT25 per la commutazione di poli con motori di sollevamento o per il comando di due carichi separati.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


