Startseite

SIEMENS - SIE3RT24481NP30 CONTACTOR, AC1:160A, 175-280VAC/DC - 3RT24481NP30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 175...280 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 175...280 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 160 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

459 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047621028040

Artikelnummer

SIE3RT24481NP30

Herstellernummer

3RT24481NP30

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

175...280 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

175...280 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

160 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

40 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

175...280 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

44 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000...1000 V

Breite:

70 mm

Höhe:

140 mm

Tiefe:

152 mm

    Contattore AC-1, 160 A, 690 V / 40 °C

    I contattori SIRIUS 3RT24 offrono grande potenza in una forma costruttiva compatta, rendendoli ideali per applicazioni AC e DC.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 160 A
    • Tensione nominale: 690 V
    • Temperatura di funzionamento: -40 °C a 40 °C
    • Poli: 3 poli
    • Tensione di comando: AC/DC 175...280 V
    • Frequenza: 50/60 Hz
    • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
    • Circuito principale: morsetto serracavo
    • Circuito di comando e ausiliario: morsetti a vite
    • Grandezze costruttive disponibili: S3
    • Omologazioni: IEC, UL/CSA

    Vantaggi per i clienti:

    • Grande affidabilità di contatto e potenza in un design compatto.
    • Possibilità di combinazione con altri componenti SIRIUS già testati in fabbrica.
    • Collegamento ottimale al controllore tramite AS-i o IO-Link.
    • Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
    • Cablaggio facilitato da connessioni frontali.
    • Disponibilità di un'ampia gamma di accessori adatta a tutte le grandezze costruttive.
    • Design modulare che offre semplicità ed efficienza continua.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie