SIEMENS - SIE3RT24481AF00 CONTS3 AC-1 160A 110V 50HZ VT - 3RT24481AF00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 160 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Anschlussart Hauptstromkreis - Rahmenklemme
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
312 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621027951
Artikelnummer
SIE3RT24481AF00
Herstellernummer
3RT24481AF00
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...110 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
160 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
40 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
44 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Betriebsspannung AC 50 Hz:
1000...1000 V
Breite:
70 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
152 mm
- Corrente nominale: 160 A
- Voltaggio nominale: 690 V / 40 °C
- Numero di poli: 3 poli
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Circuito principale: morsetto serracavo
- Circuito di comando e circuitoausiliario: morsetti a vite
- Grandezza costruttiva: S3
- Tipo di controllore: compatibile con collegamenti paralleli, AS-i o IO-Link
- Normative: tropicalizzati con omologazioni internazionali(IEC e UL/CSA)
- Combinazione flessibile con altri componenti nella partenza.
- Assemblaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Cablaggio facilitato grazie alle connessioni frontali.
- Disponibilità in diverse grandezze e ampio campo di potenza per operazioni AC e DC.
- Gamma uniforme di accessori adatta per tutte le grandezze costruttive.
- Semplicitàe efficienza del sistema modulare SIRIUS sempre attuali.
Contattore AC-1
I contattori 3RT24 sono progettati per offrire grande potenza in una forma costruttiva compatta e un'elevata affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


