SIEMENS - SIE3RT24461NB30 CONTACTOR, AC1:140A, 20-33 V AC/DC - 3RT24461NB30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 20...33 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20...33 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 140 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
312 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621028002
Artikelnummer
SIE3RT24461NB30
Herstellernummer
3RT24461NB30
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
20...33 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
20...33 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
140 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
40 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
20...33 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
44 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Betriebsspannung AC 50 Hz:
1000...1000 V
Breite:
70 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
152 mm
- Corrente nominale: 140 A
- Voltaggio nominale: 690 V / 40 °C
- Tipo: 3 poli, AC/DC 20...33 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Varistore integrato
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Circuito principale: morsetto serracavo
- Circuito di comando e circuito ausiliario: morsetti a vite
- Grandezza costruttiva: S3
- Omologazioni internazionali: IEC, UL/CSA
- Semplice montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Cablaggio semplificato con connessioni frontali.
- Varietà di combinazionitestate in fabbrica per una flessibilità d'uso.
- Ottimo collegamento al controllore attraverso diversi metodi (parallelo, AS-i o IO-Link).
- Disponibile in diverse grandezze costruttive con un ampio campo di potenza per il comando AC e DC.
- Compatibilità con un'ampia gamma di accessori per tutte le grandezze costruttive.
Contattore AC-1, 140 A, 690 V
I contattori 3RT24 sono parte integrante del sistema componibile SIRIUS, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e alta affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


