SIEMENS - SIE3RT24461AP00 CONTS3 AC-1 140A 230V 50HZ VT - 3RT24461AP00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 140 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Anschlussart Hauptstromkreis - Rahmenklemme
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
312 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621027890
Artikelnummer
SIE3RT24461AP00
Herstellernummer
3RT24461AP00
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
140 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
40 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
44 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Betriebsspannung AC 50 Hz:
1000...1000 V
Breite:
70 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
152 mm
- Corrente nominale: 140 A
- Tensione nominale: 690 V / 40 °C
- Poli: 3 poli
- Tensione di controllo: AC 230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Contatti ausiliari:1 NO + 1 NC
- Circuito principale: morsetto serracavo
- Circuiti di comando e ausiliari: morsetti a vite
- Grandezza costruttiva: S3
- Tropicalizzazione: sì
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- I contattori possono essere facilmente combinati con altri componenti del sistema SIRIUS.
- Le combinazioni di apparecchi sono già testate in fabbrica per garantire un funzionamento affidabile.
- I blocchetti di contatti ausiliari integrati semplificano il montaggio e riducono la complessità.
- Le connessioni frontali facilitano il cablaggio, rendendo l'installazione più veloce.
- Una vasta gamma di accessori è disponibile, uniformemente adatta a tutte le grandezze costruttive.
- Il sistema modulare SIRIUS è semplice ed efficiente, sempre attuale per le esigenze moderne.
Contattore AC-1
I contattori 3RT24 sono progettati per offrire un'elevata potenza in una forma costruttiva compatta, garantendo affidabilità e facilità di integrazione in sistemi automatizzati.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


