Startseite

SIEMENS - SIE3RT24461AL20 CONTS3 AC-1 140A 230V 50/60HZ VT - 3RT24461AL20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - -99999...-99999 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 140 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

246 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047621027876

Artikelnummer

SIE3RT24461AL20

Herstellernummer

3RT24461AL20

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

-99999...-99999 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

140 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

29.419952 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230...230 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

44 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000...1000 V

Breite:

70 mm

Höhe:

140 mm

Tiefe:

152 mm

Contattore SIRIUS 3RT24

Il contattore SIRIUS 3RT24 è progettato per il comando di carichi debolmente induttivi o non induttivi (AC-1).

Dettagli tecnici:

  • Contattore AC-1
  • 140 A
  • 690 V / 40 °C
  • 3 poli
  • AC 230 V
  • 50/60 Hz
  • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
  • Grandezza costruttiva: S3
  • Circuits: morsetto serracavo, morsetti a vite
  • Tropicalizzato con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)

Vantaggi per il cliente:

  • Alta potenza in una forma costruttiva compatta.
  • Elevata affidabilità di contatto.
  • Facile combinazione con altri componenti nella partenza.
  • Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link).
  • Blocchetti di contatti ausiliari integrati per semplificare il montaggio.
  • Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
  • Ampi accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
  • Sistema modulare semplice ed efficiente.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie