SIEMENS - SIE3RT24461AG20 CONTS3 AC-1 140A 110V 50/60HZ VT - 3RT24461AG20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 140 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Anschlussart Hauptstromkreis - Rahmenklemme
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
459 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621027845
Artikelnummer
SIE3RT24461AG20
Herstellernummer
3RT24461AG20
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...110 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
140 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
40 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...110 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
44 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Betriebsspannung AC 50 Hz:
1000...1000 V
Breite:
70 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
152 mm
- Corrente nominale: 140 A
- Tensione nominale: 690 V / 40 °C
- Poli: 3 poli
- Tensione di comando: AC 110 V
- Frequenze: 50/60 Hz
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Tipo di morsetti: Morsetto serracavo e morsetti a vite
- Grandezza costruttiva: S3
- Elevata affidabilità e durata operativa.
- Design compatto che consente risparmio di spazio.
- Facilità di montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Collegamenti frontali per un cablaggio semplificato.
- Compatibile con una vasta gamma di accessori.
- Omologazioni internazionali come IEC e UL/CSA per garantire standard di sicurezza.
- Possibilità di combinazioni multiple con altri componenti nella partenza.
Contattore AC-1, 140 A, 690 V
I contattori 3RT24 sono parte integrante del sistema componibile SIRIUS che offre grande potenza in una forma costruttiva compatta e elevata affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


