Startseite

SIEMENS - SIE3RT24461AF00 CONTS3 AC-1 140A 110V 50HZ VT - 3RT24461AF00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 140 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Rahmenklemme

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

312 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047621027838

Artikelnummer

SIE3RT24461AF00

Herstellernummer

3RT24461AF00

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

140 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

40 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

44 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000...1000 V

Breite:

70 mm

Höhe:

140 mm

Tiefe:

152 mm

    Contattore AC-1

    I contattori 3RT24 sono parte integrante del sistema componibile SIRIUS, progettati per fornire una grande potenza in una forma costruttiva compatta e un'elevata affidabilità di contatto.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 140 A
    • Voltaggio nominale: 690 V / 40 °C
    • Numero di poli: 3
    • Tensione di comando: AC 110 V
    • Frequenza: 50 Hz
    • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
    • Circuito principale: morsetto serracavo
    • Circuito di comando e circuito ausiliario: morsetti a vite
    • Grandezza costruttiva: S3
    • Omologazioni: IECe UL/CSA

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile combinazione con altri componenti per la partenza.
    • Numerosi dispositivi già testati in fabbrica per una maggiore sicurezza.
    • Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link) per ogni applicazione.
    • Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
    • Cablaggio semplificato tramite connessioni frontali.
    • Disponibile in diverse grandezze costruttive e un ampio campo di potenza.
    • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie