Startseite

SIEMENS - SIE3RT24461AC20 CONTS3 AC-1 140A 24V 50/60HZ VT - 3RT24461AC20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 140 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Rahmenklemme

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

312 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047621027814

Artikelnummer

SIE3RT24461AC20

Herstellernummer

3RT24461AC20

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

140 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

40 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

44 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000...1000 V

Breite:

70 mm

Höhe:

140 mm

Tiefe:

152 mm

    Contattore AC-1

    I contattori 3RT24 sono progettati per fornire grande potenza in una forma costruttiva compatta, garantendo alta affidabilità di contatto.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 140 A
    • Tensione nominale: 690 V / 40 °C
    • Numero di poli: 3
    • Tensione di comando: AC 24 V
    • Frequenza: 50/60 Hz
    • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
    • Circuito principale: morsetto serracavo
    • Circuito di comando e circuito ausiliario: morsetti a vite
    • Grandezza costruttiva: S3
    • Tropicalizzati con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)

    Vantaggi per i clienti:

    • Possibilità di combinazione flessibile con altri componenti nella partenza.
    • Blocco di contatti ausiliari integrato che riduce la complessità del montaggio.
    • Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
    • Disponibilità in diverse grandezze costruttive e ampio campo di potenza per il comando AC e DC.
    • Gamma di accessori uniformemente adatta per tutte le grandezze costruttive.
    • Parte integrante del sistema modulare SIRIUS, semplice ed efficiente.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie