SIEMENS - SIE3RT23481NP30 CONTS3 4L.160A 175-280VUC VT - 3RT23481NP30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 175...280 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 175...280 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 160 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
312 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621027463
Artikelnummer
SIE3RT23481NP30
Herstellernummer
3RT23481NP30
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
175...280 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
175...280 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
160 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
175...280 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Breite:
96 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
152 mm
- Corrente nominale: 160 A
- Voltaggio nominale: 400 V / 40 °C
- Poli: 4 poli
- Tensione di controllo: AC/DC 175...280 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Varistore integrato: sì
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Morsetti: morsetti a vite
- Grandezza costruttiva: S3
- Tropicalizzato: sì
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
- Disponibilità: diverse grandezze costruttive e ampia gamma di potenza
- Collegamenti: frontali, anche con morsetti a molla
- Accessori: blocchetti di contatti ausiliari, sganciatoriausiliari ecc. uniformemente adattabili
- Elevata affidabilità e prestazioni elevate in uno spazio compatto.
- Facilità di montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Opzioni di cablaggio semplificate con collegamenti frontali.
- Compatibilità con una vasta gamma di componenti e sistemi di controllo.
- Soluzioni rapide e manutenzione ridotta grazie ai morsetti a molla.
- Sistema modulare SIRIUS sempre attuale e semplice da utilizzare.
Contattore AC-1
I contattori 3RT23 sono parte integrante del sistema componibile SIRIUS, progettati per fornire grande potenza in una forma costruttiva compatta e alta affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


