SIEMENS - SIE3RT23481NF30 CONTS3 4L.160A 88-155VUC VT - 3RT23481NF30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 83...155 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 83...155 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 160 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
312 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621027456
Artikelnummer
SIE3RT23481NF30
Herstellernummer
3RT23481NF30
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
83...155 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
83...155 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
160 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
83...155 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
-99999 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
-99999
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
-99999 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Breite:
96 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
152 mm
- Corrente nominale: 160 A
- Tensione nominale: 400 V / 40 °C
- Configurazione: 4 poli
- Tensione di controllo: AC/DC 83...155 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Contattiausiliari: 1 NO + 1 NC
- Morsetti: a vite
- Grandezza costruttiva: S3
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Design compatto e potente che richiede meno spazio.
- Facile combinazione con altri componenti nel sistema componibile SIRIUS.
- Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Collegamenti frontali per un cablaggio rapido e semplice.
- Disponibilità di diverse grandezze costruttive e potenze per soddisfare varie esigenze.
- Accessori compatibili tra loro per tutte le grandezze costruttive, aumentando la flessibilità.
Contattore AC-1, 160 A, 400 V
I contattori 3RT23 SIRIUS offrono grande potenza in una forma costruttiva compatta, garantendo elevata affidabilità e versatilità per applicazioni AC e DC.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


