SIEMENS - SIE3RT23481AP00 CONTS3 4L.160A 230V 50HZ VT - 3RT23481AP00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 160 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
246 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621023328
Artikelnummer
SIE3RT23481AP00
Herstellernummer
3RT23481AP00
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
160 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Breite:
96 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
152 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


