SIEMENS - SIE3RT23461NB30 CONTS3 4L.140A 20-33UC VT - 3RT23461NB30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 20...33 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20...33 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 140 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
312 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621027425
Artikelnummer
SIE3RT23461NB30
Herstellernummer
3RT23461NB30
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
20...33 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
20...33 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
140 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
20...33 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Breite:
96 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
152 mm
Contattore AC-1, 140 A
Il contattore SIRIUS 3RT23 è progettato per il comando di utilizzatori debolmente induttivi o non induttivi, combinando potenza e affidabilità in una forma compatta.
Dettagli tecnici:
- 140 A
- 400 V / 40 °C
- 4 poli
- AC/DC 20...33 V
- 50/60 Hz
- Varistore integrato
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Morsetti a vite
- Grandezza costruttiva: S3
- Tropicalizzati
- Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- Disponibili anche con morsetti a molla per collegamento rapido
Vantaggi per il cliente:
- Grande potenza in una forma costruttiva compatta
- Elevata affidabilità di contatto
- Combinazioni testate in fabbrica con altri componenti
- Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link)
- Blocchetti di contatti ausiliari integrati per montaggio semplificato
- Connessioni frontali che semplificano il cablaggio
- Ampia gamma di accessori uniformemente adatta per tutte le grandezze costruttive
- Sistema modulare SIRIUS semplice ed efficiente
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


