Startseite

SIEMENS - SIE3RT23461AP004AA0 CONTS3 4L.95A AC-3 230V 50HZ VT - 3RT23461AP004AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 45 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 110 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 45 kW

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

312 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047621027784

Artikelnummer

SIE3RT23461AP004AA0

Herstellernummer

3RT23461AP004AA0

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

45 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

110 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

45 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

95 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

80 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Breite:

70 mm

Höhe:

140 mm

Tiefe:

152 mm

    Contattore di potenza

    Il contattore di potenza SIRIUS è progettato per il comando di motori, offrendo un'ampia gamma di accessori per massimizzare la versatilità e l'efficienza.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-3
    • Corrente nominale: 95 A
    • Potenza: 45 kW / 400 V
    • Numero di poli: 4
    • Tensione di controllo: AC 230 V
    • Frequenza: 50 Hz
    • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
    • Morsetti: a vite
    • Grandezza costruttiva: S3 SIRIUS 3RT23

    Vantaggi per i clienti:

    • Compatibilità con un'ampia gamma di accessori per diverse applicazioni.
    • Design modulare che garantisce semplicità e efficienza.
    • Prodotto sempre attuale e adattabile alle esigenze di mercato.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie